Eriks
SKF

SKF Lagerhuis staand model SNL 517 K7

  • ERIKS:23769852
  • Fabrikant:7316571291406
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
OverzichtDit gedeelde plummerblokhuis uit de SNL 2, 3, 5 en 6 series is ontworpen voor gebruik met gemonteerde lagers. Het beschikt over een tweedelige gietijzeren constructie die geoptimaliseerd is voor duurzaamheid en eenvoudige installatie. Het huis is geschikt voor doorlopende as- of aseindmontage en ondersteunt diverse afdichtingsontwerpen. Geschikt voor veeleisende lagertoepassingen die een lange levensduur en minder onderhoud vereisen.Kenmerken
  • Het tweedelige ontwerp van gietijzer vereenvoudigt de installatie en verhoogt de structurele integriteit
  • Geschikt voor verschillende afdichtingsontwerpen om lekkage van smeermiddel te minimaliseren en de levensduur van het lager te verlengen
  • Geoptimaliseerd voor montage door de as of aan het aseinde om de toepassingsflexibiliteit te vergroten
  • Ondersteunt een kosteneffectieve lageropstelling en vermindert de totale onderhoudsbehoefte
  • Robuuste configuratie maakt een hoge belastingscapaciteit mogelijk in industriële omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met gesplitste plummerblokhuizen in zware transportbandsystemen
  • Ideaal voor het monteren van lagers in installaties voor bulkmateriaalverwerking
  • Compatibel met grote industriële ventilatoren en luchtafzuigers
Opslaan in lijst

€ 214,37/ stukexcl. btw

€ 259,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SNL/SE 5
Buitenmaat lager
150 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
320 mm
Hoogte
183 mm
Breedte
61 mm
Hoogte as
95 mm
Voethoogte
32 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
260 mm
Materiaal huis
Grijs gietijzer
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Zwarte afsluitdoppen en labels TLAC 50/Z 50

  • Eriks:12115042
  • Manufacturer:TLAC 50/Z

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

SKF Gele afsluitdoppen en labels TLAC 50/Y 50

  • Eriks:12115041
  • Manufacturer:TLAC 50/Y

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

SKF Blauwe afsluitdoppen en labels TLAC 50/B 50

  • Eriks:12115038
  • Manufacturer:TLAC 50/B

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

SKF Rode afsluitdoppen en labels TLAC 50/R 50

  • Eriks:12115040
  • Manufacturer:TLAC 50/R

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026