Eriks
SKF

SKF Lagerhuis staand model SNL 516-613 V

  • ERIKS:24004473
  • Fabrikant:7316570505726
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
OverzichtDit lagerhuis uit de SNL 516-613 serie is ontworpen voor gebruik met lagerzittingen van 140 mm. De tweedelige constructie van gietijzer biedt betrouwbare ondersteuning voor assen en lagers. Het huis is geschikt voor zowel doorlopende assen als asuiteinden en beschikt over geoptimaliseerde eigenschappen om het onderhoud te minimaliseren. Het maakt gebruik van een vetsmeersysteem en is bedoeld voor kostenefficiënte lageropstellingen.Kenmerken
  • De behuizing met twee delen maakt een eenvoudige installatie en gemakkelijker lagervervanging mogelijk
  • Gietijzeren materiaal biedt hoge sterkte en duurzaamheid voor veeleisende industriële omgevingen
  • De vetgesmeerde uitvoering helpt de frequentie van onderhoudscycli te verminderen
  • Compatibel met zowel doorlopende as- als aseindmontage, wat meer toepassingsflexibiliteit biedt
  • Een centreerhoogte van 95 mm en een lagerzithoek van 58 mm zorgen voor een nauwkeurige uitlijning
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met lagerzittingen met een diameter van 140 mm in transportsystemen
  • Ideaal voor industriële ventilatoren en pompen die robuuste lagerhuizen vereisen
  • Compatibel met machines die een tweebouts lagerblokconfiguratie vereisen
Opslaan in lijst

€ 199,51/ stukexcl. btw

€ 241,41incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SNL/SE 5
Buitenmaat lager
140 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
315 mm
Hoogte
177 mm
Breedte
58 mm
Hoogte as
95 mm
Voethoogte
32 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
260 mm
Materiaal huis
Grijs gietijzer
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Rode afsluitdoppen en labels TLAC 50/R 50

  • Eriks:12115040
  • Manufacturer:TLAC 50/R

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

SKF Gele afsluitdoppen en labels TLAC 50/Y 50

  • Eriks:12115041
  • Manufacturer:TLAC 50/Y

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

SKF Blauwe afsluitdoppen en labels TLAC 50/B 50

  • Eriks:12115038
  • Manufacturer:TLAC 50/B

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

SKF Zwarte afsluitdoppen en labels TLAC 50/Z 50

  • Eriks:12115042
  • Manufacturer:TLAC 50/Z

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026