€ 130,02/ stukexcl. btw
€ 157,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SNL/SE 5 |
Buitenmaat lager | 120 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 275 mm |
Hoogte | 150 mm |
Breedte | 51 mm |
Hoogte as | 80 mm |
Voet breedte | 51 mm |
Voethoogte | 30 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 230 mm |
Materiaal huis | Grijs gietijzer |
D | 120 mm |
H | 80 mm |