Eriks
SKF

SKF Lagerhuis staand model SNL 512-610 V

  • ERIKS:13406217
  • Fabrikant:7316571163406
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
OverzichtDit gedeelde plummerblokhuis behoort tot de SNL 2, 3, 5 en 6 series. Het beschikt over een gietijzeren constructie en een tweedelige configuratie die zowel doorlopende as- als aseindmontage ondersteunt. Het ontwerp maakt het mogelijk dat lagers een maximale levensduur bereiken met minder onderhoud. Er zijn verschillende afdichtingsontwerpen beschikbaar voor op maat gemaakte lageropstellingen.Kenmerken
  • Tweedelige lagerhuisbehuizing maakt eenvoudige installatie en uitlijning mogelijk
  • Gietijzer biedt sterkte en duurzaamheid voor zware toepassingen
  • Centerhoogte van 2,7559 inch zorgt voor nauwkeurige aspositionering en systeemstabiliteit
  • Vetgesmeerde lagers dragen bij aan een langere levensduur en betrouwbaarheid
  • Meerdere afdichtingsontwerpen verminderen het lekken van smeermiddel en ondersteunen een kostenefficiënte werking
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met SNL-serie lagerhuizen voor transportsystemen
  • Ideaal voor montage op industriële ventilatoren en blowers
  • Compatibel met assen die een robuuste behuizingsondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 160,77/ stukexcl. btw

€ 194,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SNL/SE 5
Buitenmaat lager
110 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
255 mm
Hoogte
134 mm
Breedte
48 mm
Hoogte as
70 mm
Voethoogte
30 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
210 mm
Materiaal huis
Grijs gietijzer