Eriks
SKF

SKF Lagerhuis staand model SNL 511-609 VU

  • ERIKS:13457806
  • Fabrikant:7316570624113
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
OverzichtDit gedeelde lagerhuis is ontworpen voor gebruik met SKF-lagers en biedt maximale levensduur en minimaal onderhoud. De tweedelige constructie van gietijzer zorgt voor betrouwbare prestaties onder veeleisende industriële omstandigheden. Flexibele afdichtings- en behuizingsopties maken veelzijdige lageropstellingen mogelijk. Dit lagerhuis is geschikt voor doorlopende as- of aseindmontage en voldoet aan diverse installatie-eisen.Kenmerken
  • De tweedelige plummerblokconfiguratie maakt eenvoudige installatie en onderhoudstoegang mogelijk
  • Gietijzeren behuizing zorgt voor verhoogde duurzaamheid voor langdurige operationele betrouwbaarheid
  • Ondersteunt compatibiliteit met meerdere series om de voorraad te vereenvoudigen en de complexiteit van onderdelen te verminderen
  • Het ontwerp van de middenhoogte zorgt voor een correcte uitlijning van de as voor een soepele rotatieprestatie
  • De optie voor vetgesmeerde smering vermindert lekkage van smeermiddel en verlengt de onderhoudsintervallen van lagers
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met SKF-lagerzittingdiameters van 100 mm
  • Ideaal voor industriële transportbanden die een robuuste doorlopende asmontage vereisen
  • Compatibel met apparatuur die kostenefficiënte behuizingsoplossingen vereist
Opslaan in lijst

€ 181,65/ stukexcl. btw

€ 219,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SNL/SE 5
Buitenmaat lager
100 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
255 mm
Hoogte
128 mm
Breedte
44 mm
Hoogte as
70 mm
Voethoogte
28 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
210 mm
Materiaal huis
Grijs gietijzer