Eriks
SKF

SKF Lagerhuis staand model SNL 511-609 V

  • ERIKS:13457805
  • Fabrikant:7316570894264
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
OverzichtDit gedeelde lagerhuis uit de SNL 2, 3, 5 en 6 series is ontworpen voor betrouwbare lagerondersteuning in industriële toepassingen. Gefabriceerd door SKF biedt het een robuuste constructie van gietijzer en is het geschikt voor zowel doorlopende assen als asuiteinden. Het huis is geschikt voor diverse lager- en afdichtingsvarianten en ondersteunt uiteenlopende installatie-eisen.Kenmerken
  • Gesplitst ontwerp maakt snelle lagerwissels mogelijk en vermindert de installatiedowntime
  • Gietijzeren constructie biedt sterkte voor zware prestaties onder zware omstandigheden
  • De tweedelige behuizing vereenvoudigt de toegang voor onderhoud en minimaliseert operationele onderbrekingen
  • Een centerhoogte van 2,7559 inch maakt nauwkeurige uitlijning van assen mogelijk bij machineopstellingen
  • Compatibel met vetgesmeerde smering ter ondersteuning van een langere lagerlevensduur
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële roterende apparatuur voor betrouwbare asondersteuning
  • Ideaal voor transportsystemen die duurzame lagerhuizen vereisen
  • Compatibel met procesmachines in productieomgevingen
Opslaan in lijst

€ 168,44/ stukexcl. btw

€ 203,81incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SNL/SE 5
Buitenmaat lager
100 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
255 mm
Hoogte
128 mm
Breedte
44 mm
Hoogte as
70 mm
Voethoogte
28 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
210 mm
Materiaal huis
Grijs gietijzer