€ 107,32/ stukexcl. btw
€ 129,86incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SNL/SE 5 |
Buitenmaat lager | 100 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 255 mm |
Hoogte | 128 mm |
Breedte | 44 mm |
Hoogte as | 70 mm |
Voethoogte | 28 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 210 mm |
Materiaal huis | Grijs gietijzer |