€ 152,88/ stukexcl. btw
€ 184,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SNL/SE 5 |
Buitenmaat lager | 90 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 205 mm |
Hoogte | 113 mm |
Breedte | 41 mm |
Hoogte as | 60 mm |
Voethoogte | 25 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 170 mm |
Materiaal huis | Grijs gietijzer |