Eriks
SKF

SKF Lagerhuis staand model SNL 508-607 VU

  • ERIKS:14202880
  • Fabrikant:7316570856569
Image 1
OverzichtDit plummerblokhuis uit de SNL-serie is ontworpen voor duurzaamheid en efficiënte lagerondersteuning. De gietijzeren constructie zorgt voor betrouwbare prestaties in veeleisende industriële omgevingen. De eenheid is geschikt voor een lagersitzdiameter van 80 mm en een hart-hoogte van 60 mm. Het tweedelige ontwerp maakt eenvoudige installatie en onderhoud mogelijk, waardoor stilstand wordt verminderd.Kenmerken
  • Behuizingen van gietijzer verhogen de stabiliteit en bieden weerstand tegen mechanische belasting in veeleisende toepassingen
  • De tweedelige configuratie maakt eenvoudigere installatie en vereenvoudigd onderhoud mogelijk om stilstand te minimaliseren
  • Lagerzittingdiameter van 80 mm maakt het mogelijk grotere assen te gebruiken voor een robuuste belastingondersteuning
  • Een harthoogte van 60 mm voldoet aan de standaard montage-eisen voor veelzijdige integratie.
  • Verkrijgbaar zonder behuizingssmeervoorziening, geschikt voor met vet gesmeerde lageropstellingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij industriële transportsystemen die betrouwbare asondersteuning vereisen
  • Ideaal voor verwerkingsapparatuur in productiebedrijven en assemblagelijnen
  • Compatibel met zware ventilatoren en blowers in HVAC-installaties
Opslaan in lijst

€ 339,15/ stukexcl. btw

€ 410,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SNL/SE 5
Buitenmaat lager
80 mm
Bouwvorm
Staand
Hoogte
60 mm
Breedte
39 mm
Aantal boutgaten
2
Materiaal huis
Grijs gietijzer
D
80 mm