Eriks
SKF

SKF Lagerhuis staand model SNL 3160

  • ERIKS:23769823
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De staande lagerhuizen uit de SNL 30, 31 en 32 serie zijn robuust en geschikt voor zware werkomstandigheden. Verschillende behuizingsvarianten en afdichtingen zijn beschikbaar. Hierdoor hoeft zelden toevlucht te worden genomen tot speciaal gemaakte huizen voor specifieke toepassingen.

De staande lagerhuizen, ook wel "grote SNL staande lagerhuizen" genoemd, zijn horizontaal gedeeld en hebben standaard in de voet vier gaten voor bevestigingsbouten.

De grote SNL staande lagerhuizen zijn geschikt voor tonlagers en CARB®-lagers, zowel met conische als met cilindrische boring.

Standaard zijn de lagerhuizen gemaakt van grijs gietijzer EN-GJL-250. Indien een grotere belastbaarheid vereist is zijn sommige huizen ook leverbaar in nodulair gietijzer EN-GJS-400. Deze lagerhuizen worden geïdentificeerd door het voorvoegsel D, d.w.z. SNLD.
Opslaan in lijst

€ 7.717,69/ stukexcl. btw

€ 9.338,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SNL 31
Buitenmaat lager
500 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
830 mm
Hoogte
591 mm
Hoogte as
300 mm
Voethoogte
110 mm
Aantal boutgaten
4
Hartafstand bevestigingsgaten
710 mm
Materiaal huis
Gietijzer