Eriks
SKF

SKF Lagerhuis staand model P 85

  • ERIKS:23768518
  • Fabrikant:7316570443592
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 14,64/ stukexcl. btw

€ 17,71incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
P
Buitenmaat lager
85 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
156 mm
Hoogte
92 mm
Breedte
45 mm
Hoogte as
46.5 mm
Voethoogte
6 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
128 mm
Materiaal huis
Plaatstaal