€ 13,59/ stukexcl. btw
€ 16,44incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | P |
Buitenmaat lager | 80 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 148 mm |
Hoogte | 86 mm |
Breedte | 43 mm |
Hoogte as | 43.6 mm |
Voethoogte | 5 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 120 mm |
Materiaal huis | Plaatstaal |