Eriks
SKF

SKF Lagerhuis staand model P 72

  • ERIKS:23768516
  • Fabrikant:7316570128116
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 11,79/ stukexcl. btw

€ 14,27incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
P
Buitenmaat lager
72 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
130 mm
Hoogte
78 mm
Breedte
41 mm
Hoogte as
39.3 mm
Voethoogte
5 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
106 mm
Materiaal huis
Plaatstaal