Eriks
SKF

SKF Lagerhuis staand model P 62

  • ERIKS:23768515
  • Fabrikant:7316570879056
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 9,22/ stukexcl. btw

€ 11,16incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
P
Buitenmaat lager
62 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
119 mm
Hoogte
66 mm
Breedte
38 mm
Hoogte as
33 mm
Voethoogte
4 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
95 mm
Materiaal huis
Plaatstaal
Alternatieven
Product Image

INA Lagerhuis staand model GEH62-BT

  • Eriks:24026311
  • Manufacturer:0008885910000

€ 11,24/ stukexcl. btw

€ 13,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026