€ 7,84/ stukexcl. btw
€ 9,49incl. btw
33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | P |
Buitenmaat lager | 52 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 108 mm |
Hoogte | 56 mm |
Breedte | 32 mm |
Hoogte as | 28.4 mm |
Voethoogte | 3.2 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 86 mm |
Materiaal huis | Plaatstaal |
€ 10,73/ stukexcl. btw
€ 12,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026