Eriks
SKF

SKF Lagerhuis staand model P 47

  • ERIKS:23768513
  • Fabrikant:7316570666090
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 7,08/ stukexcl. btw

€ 8,57incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
P
Buitenmaat lager
47 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
98.5 mm
Hoogte
50.5 mm
Breedte
32 mm
Hoogte as
25.3 mm
Voethoogte
3 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
76 mm
Materiaal huis
Plaatstaal
Alternatieven
Product Image

INA Lagerhuis staand model GEH47-BT

  • Eriks:11833672
  • Manufacturer:8885750000

€ 9,77/ stukexcl. btw

€ 11,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026