Eriks
SKF

SKF Lagerhuis staand model P 40

  • ERIKS:23768512
  • Fabrikant:7316570242898
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 6,04/ stukexcl. btw

€ 7,31incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
P
Buitenmaat lager
40 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
85.5 mm
Hoogte
43.5 mm
Breedte
26 mm
Hoogte as
22.1 mm
Voethoogte
3 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
68 mm
Materiaal huis
Plaatstaal
Alternatieven
Product Image

INA Lagerhuis staand model GEH40-BT

  • Eriks:11833671
  • Manufacturer:8885670000

€ 6,09/ stukexcl. btw

€ 7,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026