€ 52,43/ stukexcl. btw
€ 63,44incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SYF |
Buitenmaat lager | 90 mm |
Bouwvorm | Staand, korte voet |
Lengte | 135 mm |
Hoogte | 114 mm |
Hoogte as | 57.2 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 101.6 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |