€ 46,87/ stukexcl. btw
€ 56,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SYF |
Buitenmaat lager | 85 mm |
Bouwvorm | Staand, korte voet |
Lengte | 120 mm |
Hoogte | 107.5 mm |
Hoogte as | 54 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 95.3 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |