€ 41,21/ stukexcl. btw
€ 49,86incl. btw
44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SYF |
Buitenmaat lager | 80 mm |
Bouwvorm | Staand, korte voet |
Lengte | 116 mm |
Hoogte | 99 mm |
Hoogte as | 49.2 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 88.9 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |