€ 35,55/ stukexcl. btw
€ 43,02incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SYF |
Buitenmaat lager | 72 mm |
Bouwvorm | Staand, korte voet |
Lengte | 103 mm |
Hoogte | 93 mm |
Hoogte as | 47.6 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 82.6 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |