Eriks
SKF

SKF Lagerhuis staand model met korte voet SYF 506

  • ERIKS:23770074
  • Fabrikant:7316570069143
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 31,47/ stukexcl. btw

€ 38,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SYF
Buitenmaat lager
62 mm
Bouwvorm
Staand, korte voet
Lengte
98 mm
Hoogte
82 mm
Hoogte as
42.9 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
76.2 mm
Materiaal huis
Gietijzer