Eriks
SKF

SKF Lagerhuis staand model met korte voet SYF 505

  • ERIKS:23770073
  • Fabrikant:7316571076119
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 25,10/ stukexcl. btw

€ 30,37incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SYF
Buitenmaat lager
52 mm
Bouwvorm
Staand, korte voet
Lengte
70 mm
Hoogte
70 mm
Hoogte as
36.5 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
50.8 mm
Materiaal huis
Gietijzer