Eriks
SKF

SKF Lagerhuis staand model met korte voet SYF 504

  • ERIKS:23770072
  • Fabrikant:7316571005300
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 20,67/ stukexcl. btw

€ 25,01incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SYF
Buitenmaat lager
47 mm
Bouwvorm
Staand, korte voet
Lengte
65 mm
Hoogte
64.5 mm
Hoogte as
33.3 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
50.8 mm
Materiaal huis
Gietijzer