Eriks
SKF

SKF Lagerhuis staand model FSNLD 524-620

  • ERIKS:24003332
  • Fabrikant:7316574618798
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De staande lagerhuizen uit de serie SNL en SE 2, 3, 5 en 6 zijn de meest gebruikte lagerhuizen uit het assortiment van SKF. Door hun veelzijdigheid hoeft zelden toevlucht te worden genomen tot speciaal gemaakte huizen voor specifieke toepassingen. De lagerhuizen zijn horizontaal gedeeld en hebben standaard in de voet twee gaten voor bevestigingsbouten. Bepaalde lagerhuizen zijn ook verkrijgbaar met vier gegoten bevestigingsboutgaten (prefix F).

SNL en SE staande lagerhuizen zijn geschikt voor tweerijige zich instellende kogellagers, tonlagers en CARB®- lagers, zowel met conische als met cilindrische boring.

De lagerhuizen worden standaard vervaardigd van grijs gietijzer. Indien een grotere belastbaarheid vereist is zijn sommige huizen ook leverbaar van nodulair gietijzer. Dit soort huizen zijn niet voorzien van montagegaten in de voet, zodat naar keuze 2 of 4 gaten kunnen worden aangebracht (type SSNLD of SSED).
Opslaan in lijst

€ 1.024,70/ stukexcl. btw

€ 1.239,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FSNLD 5
Buitenmaat lager
215 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
410 mm
Hoogte
271 mm
Hoogte as
140 mm
Voethoogte
45 mm
Aantal boutgaten
4
Hartafstand bevestigingsgaten
350 mm
Materiaal huis
Nodulair gietijzer