Eriks
SKF

SKF Lagerhuis SNL 522 TURU

  • ERIKS:13031979
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8.990,54/ stukexcl. btw

€ 10.878,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SNL
Type
Plummer Block Housing
Bouwvorm
Staand
Lengte
410 mm
Hoogte
240 mm
Breedte
80 mm
Voet breedte
120 mm
Voethoogte
45 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
350 mm
Materiaal huis
Grijs gietijzer
A1
120 mm
D
200 mm
G
24 mm
H
240 mm
H1
125 mm
H2
45 mm
L
410 mm