€ 142,30/ stukexcl. btw
€ 172,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SNL |
Type | Plummer Block Housing |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 185 mm |
Hoogte | 93 mm |
Breedte | 82 mm |
Hoogte as | 50 mm |
Voet breedte | 52 mm |
Voethoogte | 22 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 150 mm |
Materiaal huis | Grijs gietijzer |
A | 82 mm |
A1 | 52 mm |
D | 72 mm |
G | 12 mm |
H | 93 mm |
H1 | 50 mm |
H2 | 22 mm |
J | 150 mm |
L | 185 mm |