Eriks
SKF

SKF Lagercomponent

  • ERIKS:23225071
  • Fabrikant:7316570682335
Image 1
Opslaan in lijst

€ 77,47/ stukexcl. btw

€ 93,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
729124
Type
Ball Bearing Hub Bearing Unit
Materiaal
Staal
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
4400 kN
Statisch draaggetal
93000 kN
Referentietoerental
180000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
28 kN
Grenstoerental
90000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
45813 kg
da_max
72 mm
B
88 mm
b
88 mm
C
15 mm
D
500 mm
d
500 mm
D1
230 mm
d1
230 mm
D2
220 mm
d2
342 mm
Da_max
72 mm
f
28 mm