Eriks
SKF

SKF Lager vetafvuller VKN 550

  • ERIKS:12954326
  • Fabrikant:7316571795041
Image 1
De robuuste en gemakkelijk te gebruiken Lager Vetafvuller VKN 550 is ontworpen om open lagers, zoals kegellagers, volledig te kunnen vullen. Kan gebruikt worden samen met een standaard vetpistool, een luchtgedreven vetpomp of een vetvulpomp.
  • Om het lagervet tussen de rollichamen heel precies aan te brengen
  • Een gesloten systeem: het deksel voorkomt dat er vuil binnendringt
  • Ideaal te combineren met de SKF Vetvulpompen van de LAGF serie
Opslaan in lijst

€ 266,75/ stukexcl. btw

€ 322,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
VKN
Type
VKN 550
Smeermiddel
NLGI 000 - 2
Gewicht
1.8 kg
Materiaal
Verzinkt