Eriks
SKF

SKF Labyrinthafdichting TSO 528

  • ERIKS:11613488
  • Fabrikant:7316572232163
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.761,79/ stukexcl. btw

€ 2.131,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TSO
Geschikt voor asdiameter
125 mm
Materiaal
Gietijzer, NBR
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 110 °C