Eriks
SKF

SKF Labyrinthafdichting TSO 522

  • ERIKS:11613483
  • Fabrikant:7316572186473
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.527,23/ stukexcl. btw

€ 1.847,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TSO
Geschikt voor asdiameter
100 mm
Materiaal
Gietijzer, NBR
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 110 °C