Eriks
SKF

SKF Labyrinthafdichting TSO 232

  • ERIKS:24004630
  • Fabrikant:7316572186374
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.903,82/ stukexcl. btw

€ 2.303,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TSO
Geschikt voor asdiameter
160 mm
Materiaal
Gietijzer, NBR
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 110 °C