Eriks
SKF

SKF Labyrinthafdichting TSO 230

  • ERIKS:24004628
  • Fabrikant:7316572232132
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.848,86/ stukexcl. btw

€ 2.237,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TSO
Geschikt voor asdiameter
150 mm
Materiaal
Gietijzer, NBR
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 110 °C