Eriks
SKF

SKF Labyrinthafdichting TSO 220

  • ERIKS:11613463
  • Fabrikant:7316572186275
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.267,69/ stukexcl. btw

€ 1.533,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TSO
Geschikt voor asdiameter
100 mm
Materiaal
Gietijzer, NBR
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 110 °C