Eriks
SKF

SKF Labyrinthafdichting TSO 218

  • ERIKS:24004620
  • Fabrikant:7316572186251
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.235,53/ stukexcl. btw

€ 1.494,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TSO
Geschikt voor asdiameter
90 mm
Materiaal
Gietijzer, NBR
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 110 °C