Eriks
SKF

SKF Labyrinthafdichting TSO 217

  • ERIKS:11613460
  • Fabrikant:7316572186244
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.356,84/ stukexcl. btw

€ 1.641,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TSO
Geschikt voor asdiameter
85 mm
Materiaal
Gietijzer, NBR
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 110 °C