Eriks
SKF

SKF Labyrinthafdichting TSN 317 S

  • ERIKS:24004607
  • Fabrikant:7316571105208
Image 1
Voor toepassingen met hoge snelheden of extreme temperaturen, adviseert SKF om labyrintafdichtingen te gebruiken. Labyrintringen, gemonteerd op de as, vormen een meertrapslabyrintafdichting met de afdichtingsgroeven van het lagerhuis. Holle, siliconenrubberen koorden, mee geleverd met de ringen, houden de ringen op hun plaats op de as.
  • Aantal afdichtingen per verpakking: 1 (Voor 1-zijde van het lagerhuis)
  • Materiaal: staal of gietijzer, siliconen
  • Temperatuurbereik: -50 °C tot + 200 °C
  • Max. omtreksnelheid: niet beperkt
Opslaan in lijst

€ 263,83/ stukexcl. btw

€ 319,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TSN..S
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
145 mm
Breedte
24 mm
Materiaal
Staal, silicone
Bedrijfstemperatuur
van -50 tot 200 °C
Alternatieven
Product Image

FAG Labyrintafdichting voor SES lagerhuis ETS317

  • Eriks:14280142
  • Manufacturer:088452719-0000

€ 83,83/ stukexcl. btw

€ 101,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026