€ 265,08/ stukexcl. btw
€ 320,75incl. btw
5 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | TSN..S |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 98.5 mm |
Breedte | 22 mm |
Materiaal | Staal, silicone |
Bedrijfstemperatuur | van -50 tot 200 °C |