Eriks
SKF

SKF Labyrinthafdichting TS 80

  • ERIKS:24004587
  • Fabrikant:7316577016935
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.183,94/ stukexcl. btw

€ 1.432,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TS
Binnendiameter
380 mm
Buitendiameter
415 mm
Breedte
42 mm
Materiaal
Staal, silicone
Bedrijfstemperatuur
van -50 tot 200 °C