Eriks
SKF

SKF Labyrinthafdichting TS 40

  • ERIKS:23770739
  • Fabrikant:7316577016874
Image 1
Opslaan in lijst

€ 203,39/ stukexcl. btw

€ 246,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TS
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
42 mm
Materiaal
Staal, silicone
Bedrijfstemperatuur
van -50 tot 200 °C