Eriks
SKF

SKF Labyrinthafdichting TS 38

  • ERIKS:23770738
  • Fabrikant:7316577016867
Image 1
Opslaan in lijst

€ 193,72/ stukexcl. btw

€ 234,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TS
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
205 mm
Breedte
42 mm
Materiaal
Staal, silicone
Bedrijfstemperatuur
van -50 tot 200 °C