Eriks
SKF

SKF Labyrinthafdichting TS 36

  • ERIKS:23770737
  • Fabrikant:7316577016850
Image 1
Opslaan in lijst

€ 170,24/ stukexcl. btw

€ 205,99incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TS
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
195 mm
Breedte
42 mm
Materiaal
Staal, silicone
Bedrijfstemperatuur
van -50 tot 200 °C