Eriks
SKF

SKF Labyrintafdichting TSN 208 S

  • ERIKS:14746803
Image 1
Opslaan in lijst

€ 230,95/ stukexcl. btw

€ 279,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TSN
Type
Labyrinth
Geschikt voor asdiameter
50 mm
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
68.5 mm
Materiaal
Staal met siliconen
Breedte
19 mm