Eriks
SKF

SKF Labyrintafdichting TSN 206 S

  • ERIKS:14746845
Image 1
Opslaan in lijst

€ 209,86/ stukexcl. btw

€ 253,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TSN
Type
Housing Seal
Geschikt voor asdiameter
35 mm
Buitendiameter
52.5 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal met siliconen