Eriks
SKF

SKF Kurverol Gebolleerd Volrollig cilinderlager Met afdichting PWKR 62.2RS

  • ERIKS:24004119
  • Fabrikant:7316571194714
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 268,18/ stukexcl. btw

€ 324,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
PWKR..2RS
Roldiameter
62 mm
Rolbreedte
28 mm
Rollengte
80 mm
Boutdiameter
24 mm
Schroefdraadlengte
25 mm
Draadmaat
M 24x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Met moer
Ja
Alternatieven

€ 152,97/ stukexcl. btw

€ 185,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026