Eriks
SKF

SKF Kurverol Gebolleerd Volrollig cilinderlager Met afdichting PWKR 40.2RS

  • ERIKS:24004116
  • Fabrikant:7316571194684
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 156,73/ stukexcl. btw

€ 189,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
PWKR..2RS
Roldiameter
40 mm
Rolbreedte
20 mm
Rollengte
58 mm
Boutdiameter
18 mm
Schroefdraadlengte
19 mm
Draadmaat
M 18x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Met moer
Ja