Eriks
SKF

SKF Kurverol Gebolleerd Volrollig cilinderlager Met afdichting PWKR 35.2RS

  • ERIKS:24004115
  • Fabrikant:7316571194677
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 131,63/ stukexcl. btw

€ 159,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
PWKR..2RS
Roldiameter
35 mm
Rolbreedte
18 mm
Rollengte
52 mm
Boutdiameter
16 mm
Schroefdraadlengte
17 mm
Draadmaat
M 16x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Met moer
Ja