Eriks
SKF

SKF Kurverol Gebolleerd Volrollig cilinderlager Met afdichting NUKR 35 A

  • ERIKS:14137699
  • Fabrikant:7316570320756
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 78,44/ stukexcl. btw

€ 94,91incl. btw

1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NUKR..A
Roldiameter
35 mm
Rolbreedte
18 mm
Rollengte
52 mm
Boutdiameter
16 mm
Schroefdraadlengte
17 mm
Draadmaat
M 16x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Met moer
Ja