Eriks
SKF

SKF Kurverol Gebolleerd Volnaaldig naaldlager Met afdichting KRV 72 PPA

  • ERIKS:23766463
  • Fabrikant:7316570718027
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 242,71/ stukexcl. btw

€ 293,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
KRV..PPA
Roldiameter
72 mm
Rolbreedte
29 mm
Rollengte
80 mm
Boutdiameter
24 mm
Schroefdraadlengte
25 mm
Draadmaat
M 24x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Met moer
Ja
Alternatieven

€ 137,67/ stukexcl. btw

€ 166,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026