€ 79,01/ stukexcl. btw
€ 95,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | KRV..PPA |
Roldiameter | 32 mm |
Rolbreedte | 14 mm |
Rollengte | 40 mm |
Boutdiameter | 12 mm |
Schroefdraadlengte | 13 mm |
Draadmaat | M 12x1.5 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |
Met moer | Ja |
€ 62,17/ stukexcl. btw
€ 75,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026